Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET EDT476M035S9LAA CAPACITOR, 47.0UF 35.0V REEL ROHS-PRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3103667
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     EDT476M035S9LAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 47uf 35v
Kapazität: 47 µF
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 125°C
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Produktpalette: EDT Series
  • Spannung (DC): 35 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Rippelstrom: 75 mA
  • Produkthöhe: 6.2 mm
  • Polarität: Polar
  • Produktlänge: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator kemet, chip kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, EDT476M035S9LAA, 3103667, 310-3667
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,297*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.