Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEMS SENSORS 70821 FLOW SENSOR, 0.25GPM, 69BAR, 1/4 Zoll NPT, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3046850
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     70821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensoren
Flüssigkeiten
Sensoren
Wandler
Produktpalette: FS-927 Series
  • Anschlussgröße: 6.35 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Durchflussrate, min.: -
  • Genauigkeit: 15 %
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Druck, max.: 69 bar
  • Betriebstemperatur, max.: 25 °C
  • Durchflussrate, max.: 0.25 GPM (US)
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GEMS SENSORS, 70821, 3046850, 304-6850
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 189,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 245,98*
    € 292,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 235,72*
    € 280,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 208,52*
    € 248,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 202,71*
    € 241,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 189,61*
    € 225,64
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Gems
    70822
    ab € 190,24*
    Ähnlich
    Gems
    70824
    ab € 123,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.