Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 24FC04T-I/OT 4KB I2C EEPROM, 1MHZ 1.7-5.5V, 5-SOT23 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3018688
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC04T-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Schnittstellen: Serial I2C (2-Wire)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • Speicherkonfiguration: 2 BLK (256 x 8bit)
  • Taktfrequenz, max.: 1 MHz
  • IC-Montage: Surface Mount
  • Speicherdichte: 4 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktpalette: 4Kbit I2C Serial EEPROM
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 24FC04T-I/OT, 3018688, 301-8688
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,203*
    € 0,253*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,187*
    € 0,386*
    1 Tag
    2995
    1
    € 14,99*
    ab € 0,198*
    € 0,489*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 759,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.