Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT3149-7 SAFETY JACK, 4MM, 25A, 1KV, VIOLET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3014891
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT3149-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Brass
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennstrom: 25 A
  • Kontaktanschluss: Through Hole
  • Ausführung: Jack
  • Steckverbinderfarbe: Purple
  • Nennspannung: 1 kV
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,90*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.