Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT3149-6 SAFETY JACK, 4MM, 25A, 1KV, BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3014890
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT3149-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Ausführung: Jack
  • Nennspannung: 1 kV
  • Kontaktanschluss: Through Hole
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Nennstrom: 25 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderfarbe: Blue
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,59*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2392A-0
    ab € 6,46*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2392A-2
    ab € 6,44*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2410
    ab € 9,17*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2490A
    ab € 13,05*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2900A
    ab € 10,22*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3185
    ab € 76,17*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3734
    ab € 44,56*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3888
    ab € 14,89*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3889
    ab € 16,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.