Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL MAX 0621-0-15-15-04-27-10-0 ZERO PROFILE RECEPTACLE FOR LEAD DIAMETE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3014619
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     0621-0-15-15-04-27-10-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Einpressmontage
Lötanschlüsse
Lötstützpunkte
Montagelochdurchmesser: 0.52 mm
  • Isolierung: Non Insulated
  • Länge - unter Flansch: 1.12 mm
  • Anschlussüberzug: Gold
  • Gesamtlänge: 1.63 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: 0621 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,218*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.