Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT C300X100A0T POLYESTER LABEL, THERMALTRANSFER PRINTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit C300X100A0T Druckeretikett Schwarz
Panduit C300X100A0T Druckeretikett Schwarz
Artikel-Nr.:
     139N-3014362
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     C300X100A0T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Etikettenfarbe: Black
  • Etikettenbreite: 76.2 mm
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Thermal Transfer Printable
  • Menge pro Packung: 500
  • Etikettenhöhe: 25.4 mm
  • Produktpalette: -
  • Etikettenmaterial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,918*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,058*
    € 1,25902
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.