Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON BIS14PLN1216M CIRCULAR INSERT, PIN, 14-12, SOLDER, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3010564
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     BIS14PLN1216M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Komponenten
R
Steckverbinder
Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Zur Verwendung mit: Souriau SWIM Series Industrial Circular Housings
  • Steckverbindergehäusegröße: 14
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Produktpalette: Souriau SWIM Series
  • SVHC: Lead
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Kontaktausführung: Pin
  • Einsatzanordnung: 14-12
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,45*
    € 132,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,60*
    € 129,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,04*
    € 120,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,68*
    € 110,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 90,14*
    € 107,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 83,84*
    € 99,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 79,42*
    € 94,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,67*
    € 85,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.