Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON BIS10PLN0516F CIRCULAR INSERT, SOCKET, 10-5, SOLDER, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3010550
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     BIS10PLN0516F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Komponenten
R
Steckverbinder
Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • Produktpalette: Souriau SWIM Series
  • Zur Verwendung mit: Souriau SWIM Series Industrial Circular Housings
  • SVHC: Lead
  • Einsatzanordnung: 10-5
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Steckverbindergehäusegröße: 10
  • Kontaktausführung: Socket
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 55,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,59*
    € 89,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,98*
    € 88,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,52*
    € 80,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,47*
    € 77,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,79*
    € 66,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.