Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON BIS10PLN0314M CIRCULAR INSERT, PIN, 10-3, SOLDER, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3010547
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     BIS10PLN0314M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Komponenten
R
Steckverbinder
Kontaktausführung: Pin
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • SVHC: Lead
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Einsatzanordnung: 10-3
  • Steckverbindergehäusegröße: 10
  • Zur Verwendung mit: Souriau SWIM Series Industrial Circular Housings
  • Produktpalette: Souriau SWIM Series
  • Kontaktanschluss: Solder
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,85*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 49,40*
    € 58,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,33*
    € 57,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,05*
    € 55,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,86*
    € 49,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,53*
    € 45,85
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 35,85*
    € 42,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.