Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 36663-0002 MLX MALE TERMINAL 10-12 AWG LOOSE CUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3004121
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     36663-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktanschluss: Crimp
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 12 AWG
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Zur Verwendung mit: Molex MLX 42021 Series Plug & 42022 Series Receptacle Housings
  • Kontaktausführung: Pin
  • Produktpalette: MLX 36663 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 36663-0002, 3004121, 300-4121
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,102*
    € 0,177*
    1 Tag
    1580
    20
    Frei Haus
    ab € 0,132*
    € 0,216*
    1 Tag
    4797
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0456*
    € 0,2204*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0649*
    € 0,2519*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2519*
    € 0,29976
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1401*
    € 0,16672
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1291*
    € 0,15363
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1101*
    € 0,13102
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0986*
    € 0,11733
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0957*
    € 0,11388
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0925*
    € 0,11008
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0864*
    € 0,10282
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0649*
    € 0,07723
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    926894-3
    ab € 0,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.