Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS PM-5R0H105-R SUPERCAPACITOR, 1F, 5V, RADIAL, Capacita


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2990299
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PM-5R0H105-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Kapazität: 1 F
  • Spannung (DC): 5 V
  • Produktbreite: 17.3 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.15 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: PM Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Can
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktlänge: 22 mm
  • Anschlussabstand: 11.8 mm
  • Produkthöhe: 22 mm
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Qualifikation: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 60°C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Sonstige, Superkondensatoren, EATON ELECTRONICS, PM-5R0H105-R, 2990299, 299-0299
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,49*
    € 26,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,13*
    € 26,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.