Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHDE & SCHWARZ RTA4K-54 DIGITAL STORAGE OSC, 500MHZ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2989981
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTA4K-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(DPO)
(DSO)
Digital-Phosphoroszilloskope
Digitale
Netzsteckertyp: -
  • Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 100 Mpts
  • Abtastrate: 2.5 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: RTA4004 DSO, RTA-B245 BW Upgrade, RT-ZP10 Passive Probes, Power Cord
  • SVHC: To Be Advised
  • Oszilloskopkanäle: 4 Channel
  • Berechnete Anstiegszeit: 700 ps
  • Produktpalette: RTA4000 Series
  • Oszilloskopanzeige: WXGA Touch Screen LCD Color
  • Bandbreite: 500 MHz
  • Herstellergewährleistung: 3 Years
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13.630,96*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13.893,14*
    € 16.532,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13.812,89*
    € 16.437,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13.636,37*
    € 16.227,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13.630,96*
    € 16.220,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.