Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS W3403 SMT PIFA, 868-920MHZ, Center Frequency:8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2989822
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     W3403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Einzelband-Chipantennen
Passive
PULSE ELECTRONICS
Antennenbaugröße: 39mm x 14.4mm x 4.8mm
  • Produktpalette: -
  • Mittenfrequenz: 894 MHz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: W3403, 2989822, 298-9822
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,04*
      
    Preis gilt ab 450.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 900 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.