Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS W3329 PCB SMT ANTENNA, 868MHZ, Center Frequenc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2989820
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     W3329
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Einzelband-Chipantennen
Passive
PULSE ELECTRONICS
Mittenfrequenz: 868 MHz
  • Antennenbaugröße: 21.85mm x 5mm x 3mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: W3329, 2989820, 298-9820
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,04*
      
    Preis gilt ab 28.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2800 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 5600 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 28000 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.