Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS W3215 CERAMIC DIRECTIONAL 5DBI ANTENNA, 915MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2989819
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     W3215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Einzelband-Chipantennen
Passive
PULSE ELECTRONICS
Antennenbaugröße: 40mm x 40mm x 6mm
  • Produktpalette: -
  • Mittenfrequenz: 915 MHz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: W3215, 2989819, 298-9819
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,27*
      
    Preis gilt ab 168.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 336 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 336 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 672 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 1680 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 3360 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 168000 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.