Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC008182 RES, 1K1, 0.1%, 0.063W, 0603, THIN FILM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2988466
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC008182
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstand: 1.1 kohm
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandstyp: Precision
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Nennspannung: 50 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MC008182, 2988466, 298-8466
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0396*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1539*
    € 0,18314
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 0,1498*
    € 0,17826
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 0,1456*
    € 0,17326
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,1415*
    € 0,16839
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1372*
    € 0,16327
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,1161*
    € 0,13816
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0874*
    € 0,10401
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,058*
    € 0,06902
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0566*
    € 0,06735
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0396*
    € 0,04712
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Susumu
    RR0816P-112-B-T5
    ab € 0,128*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.