Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN GDM 3009 J BLACK* RECTANGULAR CONN, RCPT, 3+PE, SCREW, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2987202
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     GDM 3009 J BLACK*
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ventilstecker
hirschmann ventilstecker
Produktpalette: GDM Series
  • Ausführung: Receptacle
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Anzahl der Reihen: -
  • Kontaktanschluss: Screw
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Kontaktausführung: Socket
  • Rastermaß: -
  • Kontaktmaterial: Tin
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, HIRSCHMANN, GDM 3009 J BLACK*, 2987202, 298-7202
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,17*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.