Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON APARM3503-SG3 CERAMIC PATCH ANTENNA, 1.598 GHZ, Center


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2987128
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     APARM3503-SG3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Einzelband-Chipantennen
Passive
ABRACON
Produktpalette: -
  • Antennenbaugröße: 35mm x 35mm x 3mm
  • Mittenfrequenz: 1.598 GHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: APARM3503-SG3, 2987128, 298-7128
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,87*
      
    Preis gilt ab 288.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 576 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 576 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 1152 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 2880 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 5760 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 288000 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.