Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL214651102E3. CAP, 1000UF, 50V, ALU ELEC, RADIAL, Capa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2985777
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL214651102E3.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: 146 RTI Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • Kapazität: 1000 µF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 hours @ 125°C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Rippelstrom: 1.8 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Polarität: Polar
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 1000uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL214651102E3., 2985777, 298-5777
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    700
    € 5,90*
    ab € 1,42*
    € 1,78*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    700
    € 25,00*
    ab € 1,74*
    € 2,66*
    1 Tag
    254
    1
    € 14,99*
    ab € 1,60*
    € 6,06*
    1
    € 8,95*
    ab € 2,46*
    € 6,65*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 700 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
    Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 1.862,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.