Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215099706E3 CAP, 470UF, 80V, ALU ELEC, SMD, Capacito


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2984760
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215099706E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
smd kondensator 470 µf
Produktlänge: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • MSL: -
  • Polarität: Polar
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Rippelstrom: 1.4 A
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Produktbreite: -
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Produkthöhe: 21 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Spannung (DC): 80 V
  • Produktpalette: 150 CRZ Series
  • Kapazität: 470 µF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, MAL215099706E3, 2984760, 298-4760
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,93*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.