Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215099705E3 CAP, 330UF, 80V, ALU ELEC, SMD, Capacito


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2984759
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215099705E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip kondensator
Qualifikation: AEC-Q200
  • Kapazität: 330 µF
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • MSL: -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktlänge: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Rippelstrom: 1 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Produktbreite: -
  • Polarität: Polar
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Spannung (DC): 80 V
  • Produktpalette: 150 CRZ Series
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, MAL215099705E3, 2984759, 298-4759
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,52*
      
    Preis gilt ab 6.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 600 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.