Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TCJA107M006R0100 CAP, 100UF, 6.3V, TANT, POLYMER, A, Capa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2984103
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJA107M006R0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
avx tantalkondensator
tantalkondensator 6,3v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1 ohm
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • Produktpalette: TCJ Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [3216-18 Metric]
  • Rippelstrom: 1 A
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Kapazität: 100 µF
  • Hersteller-Größencode: A
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KYOCERA AVX, TCJA107M006R0100, 2984103, 298-4103
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,49*
    € 0,58*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 464,62*
    € 529,40*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.160,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.