Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP33131D-05-E/MS. 16-BIT, 500 KSPS, SINGLE CHANNEL, DIFFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2983193
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP33131D-05-E/MS.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Bauform - ADC / DAC: MSOP
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Datenschnittstelle: SPI
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Eingangskanaltyp: Differential
  • Abtastrate: 500 kSPS
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung: Single
  • Auflösung (Bit): 16 bit
  • Produktpalette: Single 16-Bit SAR ADCs
  • Versorgungsspannung, max.: 1.9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, D-A Converter, D-A Konverter, D/A-Wandler, a-d converter microchip, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, MICROCHIP, MCP33131D-05-E/MS., 2983193, 298-3193
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 3,10*
    € 3,86*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    € 25,00*
    ab € 3,97*
    € 4,99*
    1 Tag
    102
    1
    € 14,99*
    ab € 3,08*
    € 6,06*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,99*
    € 7,93*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 998,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.