Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL AUDIO RJX8FD6110 CONNECTOR, RJ45, JACK, 8P8C, IDC, Modula


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2983180
Hersteller:
     AMPHENOL AUDIO
Herst.-Nr.:
     RJX8FD6110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Magnetik: Without Magnetics
  • IP-Schutzart: -
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbindermontage: Chassis Mount
  • Produktpalette: XLRnet Series
  • LED: Without LED
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • Abschirmung: -
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL AUDIO, RJX8FD6110, 2983180, 298-3180
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 23,16*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,97*
    € 27,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,02*
    € 26,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.