Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL AUDIO RJX8FA3VB. CONNECTOR, RJ45, JACK, 8P8C, THT, Modula


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2983176
Hersteller:
     AMPHENOL AUDIO
Herst.-Nr.:
     RJX8FA3VB.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Steckverbindermontage: PCB Mount
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • Abschirmung: Unshielded
  • Produktpalette: XLRnet Series
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • LED: Without LED
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • LAN-Kategorie: -
  • Magnetik: Without Magnetics
  • IP-Schutzart: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL AUDIO, RJX8FA3VB., 2983176, 298-3176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 9,35*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,06*
    € 8,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.