Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 6TPH100MABC. CAP, 100UF, 6.3V, TANT, POLYMER, Capacit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2982732
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6TPH100MABC.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 6,3v
Rippelstrom: 740 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.07 ohm
  • Kapazität: 100 µF
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Hersteller-Größencode: A14
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [3216 Metric]
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktpalette: POSCAP TPH Series
  • Produkthöhe: 1.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 6TPH100MABC., 2982732, 298-2732
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,679*
      
    Preis gilt ab 1.250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,719*
    € 0,85561
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 1250000 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.