Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-108-948 ANTI VANDAL SW, SPDT, 0.1A, 30VDC, QC, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2982385
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-108-948
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
schurter drucktaster
drucktaster
drucktaster ip40
Produktpalette: MSM Series
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.1 mm
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Kontaktspannung V AC: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schalterfunktion: Momentary
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flush
  • Farbe der Beleuchtung: Blue
  • IP-Schutzart: IP40
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, SCHURTER, 3-108-948, 2982385, 298-2385
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,82*
    € 106,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,74*
    € 105,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,85*
    € 93,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,23*
    € 83,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 66,48*
    € 79,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 64,96*
    € 77,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 61,31*
    € 72,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 55,24*
    € 65,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 51,30*
    € 61,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,82*
    € 56,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.