Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVERETT CHARLES TECH HPA1A CONN, SPRING LOADED CONTACT, CONCAVE, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2982115
Hersteller:
     Everett
Herst.-Nr.:
     HPA1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbelastete
IC-Prüfklemmen
Kontakte
Messtechnik
Nennstrom: 3 A
  • Gesamtlänge: 16.64 mm
  • Achsmittenabstand: 1.91 mm
  • Anfangsfederkraft: 1.1 oz
  • Produktpalette: HPA Series
  • Messanschlussspitze: 90° Concave
  • Steckverbindertyp: Spring Loaded Contact
  • Federkraftarbeitsweg: 2.5 oz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,79*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.