Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR SS-82120-001 RJ45 CONNECTOR, JACK, 8P8C, 1PORT, IDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2966093
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     SS-82120-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder stewart
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
IP-Schutzart: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • LED: Without LED
  • Magnetik: Without Magnetics
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: -
  • Abschirmung: Shielded
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, STEWART CONNECTOR, SS-82120-001, 2966093, 296-6093
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 14,95*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.