Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR SS-82010-002 RJ45 CONNECTOR, JACK, 8P8C, 1PORT, IDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2966088
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     SS-82010-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder stewart
rj45 steckverbinder
IP-Schutzart: -
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • Abschirmung: Unshielded
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Magnetik: Without Magnetics
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • LED: Without LED
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, STEWART CONNECTOR, SS-82010-002, 2966088, 296-6088
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,93*
      
    Preis gilt ab 400 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.