Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 2843001502 CORE TRANSFORMER, 43 DOUBLE APERTURE, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2949046
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2843001502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Kernmaterialgüte: 43
  • Zur Verwendung mit: Baluns, Broadband Transformers, Airbags
  • Induktivitätsfaktor AL: -
  • Ferritkerngröße: 13.3mm x 7.5mm x 6.6mm
  • Produktpalette: -
  • Kern: Multi-Aperture
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Effektiver Querschnitt Ae: -
  • Effektive magnetische Weglänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, FAIR-RITE, 2843001502, 2949046, 294-9046
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    150
    € 8,95*
    ab € 0,20*
    € 0,28*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,197*
    € 0,542*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000005
    ab € 223,50*
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000018
    ab € 114,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.