Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 5952003801 FERRITE CORE, CYLINDRICAL, 35.35MM, Oute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2949027
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     5952003801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Frequenz, min.: -
  • Impedanz: -
  • Produktlänge: 12.7 mm
  • Innendurchmesser: 35.35 mm
  • Außendurchmesser: 60 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, FAIR-RITE, 5952003801, 2949027, 294-9027
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 9,19*
    € 11,83*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 6,88*
    € 18,78*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.