Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR SS-39500-005 RJ45 CONNECTOR, PLUG, 8P8C, 1PORT, CRIMP


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2949006
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     SS-39500-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder stewart
rj45 steckverbinder
Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbinderausrichtung: Straight
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • LAN-Kategorie: Cat5e, Cat6
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Plug
  • LED: Without LED
  • Abschirmung: -
  • Produktpalette: Qwik Series
  • IP-Schutzart: -
  • Magnetik: Without Magnetics
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, STEWART CONNECTOR, SS-39500-005, 2949006, 294-9006
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 32,43*
      
    Preis gilt ab 30 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4244* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30 Pakete
    € 32,43*
    € 38,59
    pro Paket
    ab 60 Pakete
    € 32,13*
    € 38,23
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Paket
    ab 150 Pakete
    € 30,62*
    € 36,44
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 27,30*
    € 32,49
    pro Paket
    ab 300 Pakete
    € 26,72*
    € 31,80
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 25,11*
    € 29,88
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 22,19*
    € 26,41
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 21,22*
    € 25,25
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.