Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 5943000201 CORE TRANSFORMER, 43 TOROID, 20.7MM, Cor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2948885
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     5943000201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Kernmaterialgüte: 43
  • Effektive magnetische Weglänge: 20.7 mm
  • Kern: Toroid
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Effektiver Querschnitt Ae: 7.2 mm²
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Power Input Filters, Ground-Fault Interrupters, Common-Mode filters , Pulse & Broadband Transformers
  • Induktivitätsfaktor AL: 350 nH
  • Ferritkerngröße: 9.5mm x 4.75mm x 3.3mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, FAIR-RITE, 5943000201, 2948885, 294-8885
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 0,12*
    € 0,2042*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0954*
    € 0,3223*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3223*
    € 0,38354
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2182*
    € 0,25966
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2014*
    € 0,23967
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1654*
    € 0,19683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1469*
    € 0,17481
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1287*
    € 0,15315
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1226*
    € 0,14589
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0954*
    € 0,11353
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000005
    ab € 223,50*
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000018
    ab € 114,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.