Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS PAX2S000 DUAL LINE STRAIN GAUGE METER, 40V-250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2948809
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAX2S000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Messbereich: -24mV to +24mV / -240mV to +240mV
  • Versorgungsspannung, min.: 40 VAC
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 49.53 mm
  • Funktionsumfang: Strain Gauge / Process
  • Ziffernhöhe: 18 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 96.52 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Produktpalette: PAX2 Series
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 250 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 442,35*
    € 499,01*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 574,92*
    € 641,14*
    Frei Haus
    ab € 602,96*
    € 691,93*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 641,14*
    € 762,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 631,65*
    € 751,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 606,76*
    € 722,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 594,44*
    € 707,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 574,92*
    € 684,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Red Lion
    PAXCDC10
    ab € 67,80*
    Zubehör
    Red Lion
    PAXCDC20
    ab € 57,53*
    Zubehör
    Red Lion
    PAXCDS40
    ab € 54,60*
    Zubehör
    Red Lion
    PAXCDC50
    ab € 253,54*
    Zubehör
    Red Lion
    PAXCDC40
    ab € 82,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.