Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 2843009902 CORE TRANSFORMER, 43 DOUBLE APERTURE, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2948794
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2843009902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
Ferritring
ferritring
Ferritkerngröße: 28.7mm x 14.25mm x 28.7mm
  • Induktivitätsfaktor AL: -
  • Produktpalette: -
  • Effektive magnetische Weglänge: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Effektiver Querschnitt Ae: -
  • Kern: Multi-Aperture
  • Kernmaterialgüte: 43
  • Zur Verwendung mit: Baluns, Broadband Transformers, Airbags
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, FAIR-RITE, 2843009902, 2948794, 294-8794
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    159
    Frei Haus
    ab € 2,66*
    € 3,40*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,50*
    € 6,05*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000005
    ab € 223,50*
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000018
    ab € 114,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.