Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHANAN - TE CONNECTIVITY 1546307-2 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 2POS, 12AWG, No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2948793
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1546307-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 2-polig
leiterplattenklemme
Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Nennstrom: 20 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Rastermaß: 9.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, BUCHANAN - TE CONNECTIVITY, 1546307-2, 2948793, 294-8793
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    80
    Frei Haus
    ab € 0,92*
    € 1,30*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,987*
    € 1,90*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,484*
    € 1,76596
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,474*
    € 1,75406
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,325*
    € 1,57675
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,276*
    € 1,51844
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.