Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY T55D337M004C0007. CAP, 330UF, 4V, TANT, POLYMER, CASE D, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2947328
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T55D337M004C0007.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [7343 Metric]
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.007 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Rippelstrom: 5.66 A
  • Produktpalette: vPolyTan T55 Series
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Kapazität: 330 µF
  • Spannung (DC): 4 V
  • Qualifikation: -
  • Hersteller-Größencode: D
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, VISHAY, T55D337M004C0007., 2947328, 294-7328
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    100
    € 14,99*
    ab € 0,77*
    € 2,24*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,78*
    € 4,48*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,78*
    € 2,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.