Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PS6MV50-503A3030-I TRIMMER, 50K, 0.1W, 1TURN, Trimpot Type:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2946970
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PS6MV50-503A3030-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
trimmer-potentiometer piher
Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 4.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bahnwiderstand: 50 kohm
  • Produktpalette: PS-6 Series
  • Qualifikation: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 1500ppm/°C
  • Element-Material: Carbon
  • Nennleistung: 100 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 30%
  • Trimmpotentiometer: Single Turn
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • MSL: -
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 6 mm Round
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, PS6MV50-503A3030-I, 2946970, 294-6970
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,498*
    € 1,35*
    48 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,456*
    € 1,377*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,286*
    € 1,53034
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,206*
    € 1,43514
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.