Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY NTCALUG01A104F NTC THERMISTOR, AEC-Q200, 100K, WIRE LEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2945622
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCALUG01A104F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 100 kohm
  • Beta-Wert (K): 4190 K
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • Bauform - Thermistor: -
  • Thermistormontage: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: NTCALUG01A Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, VISHAY, NTCALUG01A104F, 2945622, 294-5622
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 1,76*
    € 2,28*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,14*
    € 4,64*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.