Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLING TECHNOLOGIES BA2-B0-22-450-C55-C MAG HYDRAULIC CKT BREAKER, 2P, 5A, 5KA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2931273
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     BA2-B0-22-450-C55-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
CARLING TECHNOLOGIES
Nennstrom: 5 A
  • Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • Ausschaltvermögen: 5 kA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • AC-Eingangsspannung: 277 V
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • Auslösezeit: 12 s
  • Produktpalette: B Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BA2-B0-22-450-C55-C, 2931273, 293-1273
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 99,20*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,06*
    € 148,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 124,20*
    € 147,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,51*
    € 142,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,52*
    € 137,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 99,20*
    € 118,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.