Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT3133RA PASSIVE PROBE, 350MHZ, OSCILLOSCOPE, Osc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2931242
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT3133RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenztastköpfe
Messleitungen
Messtechnik
Oszilloskope
Tastkopf-Funktion: Passive
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Tastkopf-Dämpfung: 10:1
  • Eingangsspannung, max.: 300 V
  • Produktpalette: -
  • Bandbreite: 350 MHz
  • Zur Verwendung mit: Oscilloscopes
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 58,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,29*
    € 90,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,91*
    € 89,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,90*
    € 86,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,75*
    € 81,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,57*
    € 69,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2410
    ab € 9,18*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2490A
    ab € 13,02*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2708
    ab € 3,69*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2944C-50
    ab € 42,73*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3655
    ab € 3,67*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3888
    ab € 14,91*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3889
    ab € 16,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.