Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT2710-12-0 ALLIGATOR CLIP GROUND LEAD, BLACK, Test


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2931239
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT2710-12-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messleitungen
Messtechnik
Tastköpfe
CAL TEST ELECTRONICS
Nennstrom: -
  • Anschlusslänge - imperial: 4.7 Zoll
  • Isolatorfarbe: Black
  • Teststecker B: Spade Lug
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennspannung: 300 VAC
  • Anschlusslänge - metrisch: 120 mm
  • Teststecker A: Alligator Clip
  • Produktpalette: CT2710 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: CT2710-12-0, 2931239, 293-1239
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,81*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2300
    ab € 107,74*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2410
    ab € 9,15*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2490A
    ab € 13,06*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2900A
    ab € 10,29*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3185
    ab € 75,78*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3273
    ab € 30,23*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3888
    ab € 14,91*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3889
    ab € 16,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.