Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT2704SA PASSIVE PROBE, 100MHZ, OSCILLOSCOPE, Osc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2931238
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT2704SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenztastköpfe
Messleitungen
Messtechnik
Oszilloskope
Tastkopf-Dämpfung: 1:1, 10:1
  • Bandbreite: 100 MHz
  • Eingangsspannung, max.: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Tastkopf-Funktion: Passive
  • Zur Verwendung mit: Oscilloscopes
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,57*
    € 51,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,34*
    € 49,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,67*
    € 47,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,80*
    € 46,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,39*
    € 44,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,93*
    € 36,81
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3889
    ab € 16,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.