Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT2675A PASSIVE PROBE, 200MHZ, OSCILLOSCOPE, Osc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2931237
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT2675A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenztastköpfe
Messleitungen
Messtechnik
Oszilloskope
Bandbreite: 200 MHz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Oscilloscopes
  • Tastkopf-Funktion: Passive
  • Eingangsspannung, max.: 300 V
  • Tastkopf-Dämpfung: 1:1, 10:1
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,74*
    € 46,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,50*
    € 44,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,07*
    € 41,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,31*
    € 40,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,24*
    € 39,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,25*
    € 32,43
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3889
    ab € 16,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.