Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: BB2-B0-44-610-221-D MAG HYDRAULIC CKT BREAKER, 2P, 10A, 5KA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2931234
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     BB2-B0-44-610-221-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
CARLING TECHNOLOGIES
Ausschaltvermögen: 5 kA
  • Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • AC-Eingangsspannung: 277 V
  • Auslösezeit: 100 s
  • Produktpalette: B Series
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Nennstrom: 10 A
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BB2-B0-44-610-221-D, 2931234, 293-1234
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 92,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 163,85*
    € 194,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 162,04*
    € 192,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 136,91*
    € 162,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 122,63*
    € 145,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 113,73*
    € 135,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 106,87*
    € 127,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 100,71*
    € 119,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,73*
    € 110,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.