Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLING TECHNOLOGIES AM2-B0-34-410-201-C MAG HYDRAULIC CKT BREAKER, 2P, 1A, 5KA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2931229
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     AM2-B0-34-410-201-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
CARLING TECHNOLOGIES
Nennstrom: 1 A
  • Produktpalette: A Series
  • Auslösezeit: 100 s
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • AC-Eingangsspannung: 277 V
  • Ausschaltvermögen: 5 kA
  • Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AM2-B0-34-410-201-C, 2931229, 293-1229
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 123,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 155,52*
    € 185,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 152,83*
    € 181,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 147,41*
    € 175,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 142,51*
    € 169,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 123,81*
    € 147,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.