Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU RG1608P-4991-B-T5 RES, THIN FILM, 4K99, 0.1%, 0.1W, 0603,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2930989
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RG1608P-4991-B-T5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette: RG Series
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Widerstand: 4.99 kohm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Nennspannung: 75 V
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstyp: Sulfur Resistant
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, SUSUMU, RG1608P-4991-B-T5, 2930989, 293-0989
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0595*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0723*
    € 0,08604
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0716*
    € 0,0852
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0632*
    € 0,07521
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0595*
    € 0,07081
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    TNPW06034K99BEEN-DEL
    ab € 0,481*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.