Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU RG1608P-101-B-T5 RESISTOR, THIN FILM, 100 OHM, 100mW, 0.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2930963
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RG1608P-101-B-T5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand
Nennleistung: 100 mW
  • Widerstandstyp: Sulfur Resistant
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstand: 100 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktpalette: RG Series
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstände, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, SUSUMU, RG1608P-101-B-T5, 2930963, 293-0963
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0722*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5827*
    € 0,69341
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2331*
    € 0,27739
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1612*
    € 0,19183
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1074*
    € 0,12781
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1034*
    € 0,12305
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0953*
    € 0,11341
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0722*
    € 0,08592
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    TNPW0603100RBETA
    ab € 0,355*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.